Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 3,2mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 3,2mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 3,2mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 3,2mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 3,2mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6080760
EAN/GTIN:
     4010886608074
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Nicht genormte Größe. Ringseite mit Sechskant-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Schlüsselweite:
3,2 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
2,8 mm
Ringstärke:
2,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel gedore abgewinkelt, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, ähnlich, DIN3113A, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelring-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886608074, 3057230015, 57230015
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,07*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,41*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,45*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,51*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.