Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 26mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 26mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 26mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 26mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A 26mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230255
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6092420
EAN/GTIN:
     4010886609248
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
302 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
8,2 mm
Ringstärke:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel 26 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, ähnlich, DIN3113A, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelring-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609248, 3057230255, 57230255
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 15,32*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 15,82*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 16,56*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 16,71*
Lager 214
98
1
€ 4,30*
ab € 12,29*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,05*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,33*
Ähnlich
Gedore
7 32
ab € 15,71*
Ähnlich
Gedore
7 36
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
7 XL 10
ab € 7,42*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,06*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,72*
Ähnlich
Gedore
7 XL 9
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.