Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 27mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091100
EAN/GTIN:
     4010886609118
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
15,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609118, 3057230270, 57230270
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 14,15*
10 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 14,16*
4 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 11,48*
€ 14,66*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 15,05*
Lager 214
577
1
€ 4,30*
ab € 12,37*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6092420
ab € 11,36*
Ähnlich
Gedore
6091290
ab € 14,24*
Ähnlich
Gedore
6091370
ab € 15,68*
Ähnlich
Gedore
6089470
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
6097300
ab € 7,39*
Ähnlich
Gedore
6097490
ab € 8,05*
Ähnlich
Gedore
6100540
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
6080090
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6080170
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000823527
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.