Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN3113B 10mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113B 10mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113B 10mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113B 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057300010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475099
EAN/GTIN:
     4317784475099
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
4,4 mm
Ringstärke:
8 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel 10mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelring-Schlüssel, DIN3113B, Schlüssel, 3318, ISO, Form, FORMAT, DIN, 3113, Maulring-Schlüssel, DIN3113, einzeln, Schraubenschlüssel, 3057300010, 57300010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
559
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,28*
1 Tag
550
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,28*
Lager 214
562
1
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,40*
1 Tag
559
1
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.