Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel gerade 13mm FORMAT
Ratschenschlüssel gerade 13mm FORMAT
Ratschenschlüssel gerade 13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057310030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479127
EAN/GTIN:
     4317784479127
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
6,7 mm
Ringstärke:
9,3 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade format, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Ringratsche, FORMAT, mit, Standard, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057310030, 57310030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
364
20
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,54*
3 Tage
364
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,86*
3 Tage
294
1
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 6,96*
Lager 214
381
1
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,19*
5 Tage
362
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.