Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057360005 Herst.-Nr.: 6011870 EAN/GTIN: 4010886601181 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gekröpft, metrisch Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Ringseite tief gekröpft. Satzinhalt: 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Marke: | GEDORE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Maulring-Schlüssel-Satz, DIN3113B, Ringmaulschlüssel-Satz, Maulring-Schlüssel, Gabelring-Schlüssel-Satz, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Gabelring-Schlüssel, Schraubwerkzeugsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, QR4027050, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüsselsatz, DIN3113, Ringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, 4010886601181, 3057360005, 57360005 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 66,98* | € 78,54* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 67,00* | € 78,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 69,05* | € 81,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 67,48* | € 81,51* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 71,95* | € 85,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|