Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 10x11mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 10x11mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 10x11mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 10x11mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 10x11mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390055
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097253
EAN/GTIN:
     4317784097253
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
203 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
8,5 x 9,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390055, 57390055
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
545
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,91*
3 Tage
549
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,91*
Lager 214
575
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 2,02*
4 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 1,40*
€ 2,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.