Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 20x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 20x22mm FORMAT
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 20x22mm FORMAT
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 20x22mm FORMAT
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 20x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097215
EAN/GTIN:
     4317784097215
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
286 mm
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
13,8 x 14,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390200, 57390200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,68*
5 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,68*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,68*
2 Tage
122
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,85*
Lager 214
855
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.