Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 30x32mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 30x32mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 30x32mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 30x32mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 30x32mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390270
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095549
EAN/GTIN:
     4317784095549
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
363 mm
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
16,8 x 18 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390270, 57390270
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
169
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,73*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,94*
4 Tage
144
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,98*
1 Tag
169
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,98*
Lager 214
280
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.