Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 15mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057490040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538268
EAN/GTIN:
     4317784538268
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Länge:
199 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
7,6 mm
Ringstärke:
9,4 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel abgewinkelt, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, umschaltbar, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057490040, 57490040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
314
20
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,83*
1 Tag
314
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,96*
Lager 214
314
1
€ 4,30*
ab € 6,50*
€ 9,44*
1 Tag
314
1
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 10,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,47*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.