Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-24mm 10-teilig in Rolltasche FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-24mm 10-teilig in Rolltasche FORMAT
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-24mm 10-teilig in Rolltasche FORMAT
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-24mm 10-teilig in Rolltasche FORMAT
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-24mm 10-teilig in Rolltasche FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057491000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538329
EAN/GTIN:
     4317784538329
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-teilig
Satzinhalt:
8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
Marke:
FORMAT
Lieferung in:
Rolltasche
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, knarrenschlüssel-satz, Maulschlüssel, Satz, Schlüssel, Ratschenschlüsselsatz, FORMAT, Ratschenschlüssel, Schlüssel-Satz, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057491000, 57491000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
363
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 101,74*
3 Tage
305
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 105,74*
1 Tag
362
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 105,78*
2 Tage
363
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 106,91*
Lager 214
362
€ 4,30*
ab € 88,17*
€ 111,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784479172
€ 6,62*
Zubehör
Format
4317784479189
€ 7,36*
Zubehör
Format
4317784538268
€ 7,63*
Zubehör
Format
4317784479196
€ 9,31*
Zubehör
Format
4317784479202
€ 9,83*
Zubehör
Format
4317784538305
€ 19,22*
Zubehör
Format
4317784479165
€ 6,37*
Zubehör
Format
4317784538275
€ 8,63*
Zubehör
Format
4317784538282
€ 9,78*
Zubehör
Format
4317784538299
€ 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.