Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 18x19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 18x19mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 18x19mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 18x19mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 18x19mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054840
EAN/GTIN:
     4010886605486
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
186 mm
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605486, 3057570110, 57570110
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 17,16*
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 17,22*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 13,57*
€ 17,32*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 17,36*
Lager 214
119
1
€ 4,30*
ab € 14,42*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 14,10*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,89*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 16,34*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,33*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,54*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 18,13*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,42*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.