Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057570205 Herst.-Nr.: 6056620 EAN/GTIN: 4010886605660 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig. Weitere Informationen: | | Länge: | 473 mm | Schlüsselweite: | 46 x 50 mm | Marke: | GEDORE | Ringstärke: | 16,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605660, 3057570205, 57570205 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,93* | € 76,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,91* | € 76,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,97* | € 78,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,92* | € 78,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 68,39* | € 82,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|