Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel VDE 22mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel VDE 22mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 22mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 22mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 22mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 22mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3057640220
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43040
EAN/GTIN:
     4010995430405
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel Ausführung: Mit einer Maulstellung von 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, 3057640220, 57640220
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,00*
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 21,23*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 16,11*
€ 21,37*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,85*
€ 22,23*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 16,89*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.