Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 10mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 10mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057830015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479233
EAN/GTIN:
     4317784479233
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
6,1 mm
Ringstärke:
7,7 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade format, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Gelenk-Ratschenschlüssel, Ratsche, Ratschen-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057830015, 57830015
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,11*
1 Tag
221
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,35*
2 Tage
221
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,37*
Lager 214
225
1
€ 4,30*
ab € 6,78*
€ 9,87*
1 Tag
221
1
€ 8,50*
ab € 8,52*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.