Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 17mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 17mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 17mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 17mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057830050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479257
EAN/GTIN:
     4317784479257
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Weitere Informationen:
Länge:
233 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
8,3 mm
Ringstärke:
10,9 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade format, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Gelenk-Ratschenschlüssel, Ratsche, Ratschen-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057830050, 57830050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,60*
3 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,25*
3 Tage
161
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,42*
Lager 214
161
1
€ 4,30*
ab € 9,00*
€ 12,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,29*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.