Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschlüssel massiv 13x17mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschlüssel massiv 13x17mm FORMAT
Doppelsteckschlüssel massiv 13x17mm FORMAT
Doppelsteckschlüssel massiv 13x17mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057870045
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520492
EAN/GTIN:
     4317784520492
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppel steckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Marke:
FORMAT
für Drehstift-Ø:
7 mm
Schlüsselweite Schaft:
15 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Massive, FORMAT, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel, massiv, Doppel-Rohrsteckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 3057870045, 57870045
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,95*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,18*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,18*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.