Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel JOKER 14mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel JOKER 14mm Wera
Ringmaulschlüssel JOKER 14mm Wera
Ringmaulschlüssel JOKER 14mm Wera
Ringmaulschlüssel JOKER 14mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058170014
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020205001
EAN/GTIN:
     4013288212702
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Länge:
167 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Marke:
Wera Joker
Maulstärke:
6 mm
Ringstärke:
8,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 9,44*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 9,84*
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,29*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 7,85*
€ 10,34*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.