Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel Joker 20mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel Joker 20mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 20mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 20mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 20mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058170020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020500001
EAN/GTIN:
     4013288218797
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Marke:
Wera Joker
Maulstärke:
7,5 mm
Ringstärke:
13 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 13,78*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 14,61*
1
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 14,64*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 11,86*
€ 15,06*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 13,10*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.