Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel Joker 24mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel Joker 24mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 24mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 24mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 24mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058170024
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020503001
EAN/GTIN:
     4013288218858
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Marke:
Wera Joker
Maulstärke:
8 mm
Ringstärke:
14 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 16,22*
1
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 17,92*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,37*
€ 17,94*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 14,89*
€ 18,21*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,21*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.