Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel VDE 250mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel VDE 250mm Wiha
Rollgabelschlüssel VDE 250mm Wiha
Rollgabelschlüssel VDE 250mm Wiha
Rollgabelschlüssel VDE 250mm Wiha
Rollgabelschlüssel VDE 250mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-30581A0030
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43061
EAN/GTIN:
     4010995430610
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
VDE-Rollgabelschlüssel Ausführung: Variabel einstellbar, als Alternative zu einem Maulschlüsselsatz. Mit Kunststoffgriff, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Größe:
10 Zoll
Marke:
Wiha
Schlüsselweite max.:
30 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel wiha, VDE-Verstellschlüssel, Roll-Gabelschlüssel, VDE-Roll-Gabelschlüssel, 30581A0030, 581A0030
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 41,79*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,33*
€ 41,80*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,99*
€ 44,02*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 35,24*
€ 46,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 47,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.