Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3058211200
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     54718
EAN/GTIN:
     4020772054717
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, brüniert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
335 mm
Stärke:
10 mm
Spannweite:
120–130 mm
Marke:
AMF
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel (Funkenfrei), hakenschlüssel amf, hakenschlüssel nase, hakenschlüssel, Nase, Schlüssel, DIN, mit, DIN1810A, 1810, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, AMF, QR4027135, Haken-Schlüssel, 4020772054717, 3058211200, 58211200
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 15,70*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 13,60*
€ 16,93*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 16,97*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 13,51*
€ 17,18*
3 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 15,90*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.