Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera
Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera
Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera
Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera
Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058540020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022041001
EAN/GTIN:
     4013288139283
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, Gestell verchromt. Mit verkürztem Schenkel und Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 %mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubenarbeiten auch in Schräglage. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge:
100 x 5,5 mm
Marke:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, und, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, Schenkel, Wera, mit, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, verkürztem, Sechskant-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, 3058540020, 58540020
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,30*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,32*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,33*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022040001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,32*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,92*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05022044001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.