Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handklapphalter Metall 7-teilig 1,5-6mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handklapphalter Metall 7-teilig 1,5-6mm FORTIS
Handklapphalter Metall 7-teilig 1,5-6mm FORTIS
Handklapphalter Metall 7-teilig 1,5-6mm FORTIS
Handklapphalter Metall 7-teilig 1,5-6mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058550010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729970
EAN/GTIN:
     4317784729970
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Schraubendreher-Satz für Sechskant im Klapphalter Ausführung: DIN 911, ISO 2936. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Schlüsselenden gefast. Ausführung: Lieferung im vernickelten Klapphalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
7-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Länge geschlossen:
97 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
306
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,39*
1 Tag
306
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,89*
7 Tage
306
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,93*
Lager 214
306
1
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 5,18*
2 Tage
306
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.