|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3058570040 Herst.-Nr.: 4317784503334 EAN/GTIN: 4317784503334 |
| |
|
|  |  |
 | Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Weitere Informationen:  |  | Schlüsselweite: | 4 mm | Schenkellänge: | 144 x 15 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, Schenkel, mit, verkürzter, 100°-Winkel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058570040, 58570040 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,40* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,47* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 0,97* | € 1,48* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,99* | € 1,54* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|