Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 1,5mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 1,5mm Wiha
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 1,5mm Wiha
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 1,5mm Wiha
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 1,5mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3058620015
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01392
EAN/GTIN:
     4010995013929
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Schenkellänge:
91 x 15 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
Polen
... > Standard > Wiha > einzeln
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wiha innensechskant-schraubendreher 1,5 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 1,5mm, Wiha, Kugelkopf-Schraubendreher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Winkel-Schrauberdreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Handwerkzeuge, QR4027622, Handwerkzeug, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, 4010995013929, 3058620015, 58620015
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,79*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,79*
Lager 214
103
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,83*
5 Tage
83
1
€ 9,95*
ab € 0,73*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.