| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058800020 Herst.-Nr.: 4317784289283 EAN/GTIN: 4317784289283 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Weitere Informationen: | | Größe: | T 15 | Marke: | FORMAT | Klingenlänge: | 200 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Quergriff, Schraubendreher, FORMAT, TORX®-Winkelschraubendreher, TORX®-Schraubendreher, Schraubenzieher, mit, Quergriff-Schraubendreher, QuergriffSchraubendreher, TORX®-Schlüssel, TORX-Quergriff-Schraubendreher, 3058800020, 58800020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,27* | € 3,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 4,24* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|