Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 7x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
Artikel-Nr.:
     214-3059180075
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023350001
EAN/GTIN:
     4013288208002
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant Ausführung: Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. * Ohne mechanische Festhaltefunktion.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Marke:
Wera
Klingenlänge:
200 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 3059180075, 59180075
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 6,72*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 7,09*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,16*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 5,36*
€ 7,45*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.