Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
T-Griff-Schraubendreher 8x100mm Haltefunktion und Seitenabtrieb Wera
Artikel-Nr.:
     214-3059180080
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023351001
EAN/GTIN:
     4013288208019
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant Ausführung: Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. * Ohne mechanische Festhaltefunktion.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Marke:
Wera
Klingenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 3059180080, 59180080
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,56*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 7,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,05*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,39*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.