Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera
T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera
T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera
T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera
T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera
T-Griff-Steckschlüssel 12x230mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3059240120
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023391001
EAN/GTIN:
     4013288208477
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
279 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Marke:
Wera
Klingenlänge:
230 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera quergriff, quergriff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Schraubendreher, Quergriff-Steckschlüssel-Schraubendreher, 3059240120, 59240120
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,47*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 10,63*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,11*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 11,67*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 8,79*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.