Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm lang Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm lang Stahlwille
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm lang Stahlwille
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm lang Stahlwille
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm lang Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059320013
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     14 13
EAN/GTIN:
     4018754019212
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 7738, Form B. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
6,5 mm
Ringstärke:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,13*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 8,35*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 8,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 8,40*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 6,69*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823683
ab € 1,23*
Ähnlich
Stahlwille
40100909
ab € 5,69*
Ähnlich
Stahlwille
40101010
ab € 5,28*
Ähnlich
Stahlwille
40101111
ab € 5,76*
Ähnlich
Stahlwille
40101212
ab € 5,87*
Ähnlich
Stahlwille
40101414
ab € 6,42*
Ähnlich
Stahlwille
40101515
ab € 7,50*
Ähnlich
Stahlwille
40101616
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
40101717
ab € 8,49*
Ähnlich
Stahlwille
40101818
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.