| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059330070 Herst.-Nr.: PB 211.7 EAN/GTIN: 7610733044498 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 mm | Schenkellänge: | 192 x 30 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel 7mm, inbusschlüssel, innensechskant-stiftschlüssel 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraube, 3059330070, 59330070 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,90* | € 7,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,10* | € 7,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,04* | € 7,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|