Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 6 x 7 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN838 6 x 7 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 6 x 7 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 6 x 7 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 6 x 7 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059360015
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 6 X 7
EAN/GTIN:
     4018754020782
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
6 x 7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059360015, 59360015
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 4,59*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,08*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 7,72*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,79*
Lager 214
42
1
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823300
ab € 0,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.