Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059360120
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 14 X 15
EAN/GTIN:
     4018754020928
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
10 x 12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059360120, 59360120
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,23*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 9,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 9,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,75*
€ 10,19*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 7,86*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823314
ab € 1,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.