Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 16 x17 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN838 16 x17 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 16 x17 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 16 x17 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 16 x17 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059360135
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 16 X 17
EAN/GTIN:
     4018754020942
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
11 x 12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059360135, 59360135
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,15*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 10,84*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 10,89*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 11,12*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 8,70*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823318
ab € 1,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,74*
Ähnlich
RS Pro
4953891
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.