Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 17 x19 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN838 17 x19 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 17 x19 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 17 x19 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 17 x19 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059360155
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 17 X 19
EAN/GTIN:
     4018754020966
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
12 x 13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059360155, 59360155
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 11,73*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 12,49*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 12,54*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,90*
€ 12,80*
Lager 214
49
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,06*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823320
ab € 1,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.