Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 24 x27 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN838 24 x27 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 24 x27 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 24 x27 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN838 24 x27 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059360240
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 24 X 27
EAN/GTIN:
     4018754021079
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
14 x 15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059360240, 59360240
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 18,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,56*
€ 18,29*
1
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 18,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,96*
€ 18,64*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 15,13*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823332
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.