| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059470010 Herst.-Nr.: PB 212Z.L 1/16 EAN/GTIN: 7610733008070 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1/16 Zoll | Schenkellänge: | 80 x 15 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraube, 3059470010, 59470010 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,84* | € 5,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,76* | € 5,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,19* | € 6,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,87* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|