| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059704146 Herst.-Nr.: 0014146S EAN/GTIN: 4251456801406 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 3110, aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 370 mm | Schlüsselweite: | 41 x 46 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endres doppelmaulschlüssel, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Funkenfreies, Werkzeug, Maul-Schlüssel, Funkenfreier, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3059704146, 59704146 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,00* | € 115,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,36* | € 115,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,31* | € 120,23* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,85* | € 125,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 119,98* | € 147,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|