Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 50mm gerade funkenfrei Endres Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel 50mm gerade funkenfrei Endres Tools
Ringmaulschlüssel 50mm gerade funkenfrei Endres Tools
Ringmaulschlüssel 50mm gerade funkenfrei Endres Tools
Artikel-Nr.:
     214-3059720050
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0130050S
EAN/GTIN:
     4251456800317
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 3113, aus Sonderbronze.
Weitere Informationen:
Länge:
525 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Marke:
Endres
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,38*
€ 173,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 173,43*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 179,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 175,09*
€ 210,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 219,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.