| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059780013 Herst.-Nr.: 0351312S EAN/GTIN: 4251456800782 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", funkenfrei Ausführung: Aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), 1/2 zoll knarrenkasten, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 3059780013, 59780013 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,30* | € 28,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,65* | € 28,45* | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,40* | € 29,95* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,22* | € 31,10* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,81* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|