| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059780032 Herst.-Nr.: 0353212S EAN/GTIN: 4251456800850 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", funkenfrei Ausführung: Aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 46 mm | Schlüsselweite: | 32 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), 1/2 zoll knarrenkasten, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 3059780032, 59780032 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,52* | € 54,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,60* | € 54,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,53* | € 57,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,92* | € 58,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,67* | € 62,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|