| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059800020 Herst.-Nr.: 0250020C EAN/GTIN: 4251456800911 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 911, ISO 2936, aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Schlüsselweite: | 2 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), din911 sw2, din 911, imbusschlüssel 2mm, Funkenfreies, Werkzeug, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Funkenfreier, 3059800020, 59800020 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,14* | € 11,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,07* | € 11,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,80* | € 12,99* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,08* | € 14,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,66* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|