Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera
Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera
Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera
Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera
Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera
Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2" Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060020015
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003600001
EAN/GTIN:
     4013288121882
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Gelenkauge
Gelenkkopf
Umschaltknarre 1/2" Zyklop Speed Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kraftform-Griff und Freilaufhülse. Die Umschaltung erfolgt mittels Drehscheibe. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. Der Knarrenkopf ist ergonomisch geformt und ermöglicht dank der Schwungmassenkonstruktion in Verbindung mit der Freilaufhülse ein schnelles Arbeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts arretiert werden. Mit Kraftform-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
277 mm
Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre 1/2 wera, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, QR4027374, Verbindungsteile, Antriebs-, und, Zyklop-Knarre, Zyklop, Ratsche, Knarre, Wera, 1/2, Betätigungswerkzeug, 1/2", Zoll, Zyklop-Betätigungswerkzeug, 4013288121882, 3060020015, 60020015
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 6,90*
ab € 39,70*
€ 46,39*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 41,50*
€ 48,22*
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 41,55*
€ 48,26*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 43,86*
€ 51,21*
Lager 214
39
€ 4,30*
ab € 43,04*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003651001
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.