| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3060030025 Herst.-Nr.: 4317784618953 EAN/GTIN: 4317784618953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 36-teilig, TORX® Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im stabilem Metallkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PZ 1; 2 7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 Kardangelenk Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 36-teilig 290 x 135 x 40 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Nuss-Kasten, 1/4", Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Nuss-Kasten 1/4", Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", 3060030025, 60030025 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 89,55* | € 110,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,34* | € 110,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,54* | € 115,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,00* | € 121,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 100,56* | € 124,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|