Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-30601M0080
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     510 QR
EAN/GTIN:
     4018754151028
Suchbegriffe:
Kardangelenk
1/2 kardangelenk
kardangelenk
Kardangelenk 1/2" Ausführung: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1/2"-Kardangelenk, Betätigungswerkzeug, 1/2", 30601M0080, 601M0080
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 25,59*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 20,01*
€ 25,59*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 20,30*
€ 25,92*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 20,73*
€ 26,75*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,35*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
13020000
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.