Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3060320051 Herst.-Nr.: 05003336001 EAN/GTIN: 4013288187208 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Schlüsselweite: | 5,0 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, 3060320051, 60320051 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,65* | € 7,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,10* | € 7,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,27* | € 8,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|