Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 1/4" 35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 1/4" 35mm FORMAT
Kardangelenk 1/4" 35mm FORMAT
Kardangelenk 1/4" 35mm FORMAT
Kardangelenk 1/4" 35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060330020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096195
EAN/GTIN:
     4317784096195
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk
Kardangelenk 1/4" Ausführung: DIN 3123 C 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
42,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselzubehör, Kardan-Gelenk, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeugzubehör, Kardan, Vierkantgelenk, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, Gelenk, Übergangsteil, Steckschlüsselzubehör, Betätigungswerkzeug, 3060330020, 60330020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,20*
3 Tage
260
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,24*
5 Tage
212
1
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 5,24*
2 Tage
249
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,24*
Lager 214
281
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.