Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 10mm lang FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060360100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784524407
EAN/GTIN:
     4317784524407
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
10,0 mm
Außen-Ø:
14,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Nüße, FORMAT, Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3060360100, 60360100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
335
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,06*
2 Tage
335
1
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,07*
Lager 214
337
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,23*
4 Tage
335
1
€ 8,50*
ab € 2,39*
€ 3,50*
1 Tag
335
20
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.