| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3060390060 Herst.-Nr.: 4317784095969 EAN/GTIN: 4317784095969 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt. Weitere Informationen: | | Länge: | 25,0 mm | Schlüsselweite: | 6,0 mm | Außen-Ø: | 9,4 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Werkzeug, FORMAT, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 3060390060, 60390060 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,17* | € 1,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,30* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|